Szalagos csőcsiszoló 72227560

Cikkszám: 077715 72227560
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fordulatszám-tartomány 2 700 min-1 - 8 500 min-1
Gyártó jelölése RS 17-70 E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 700 W
Szalagszélesség 20; 40 mm
Szalaghossz 815 mm
Megmunkálható cső ⌀ 8 mm - 80 mm
Súly 4,64 kg
Maximális szalagsebesség 9 mm/s - 27 mm/s
Kábelhossz 4 m
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Termék fajtája Szalagos csőcsiszoló
Névleges feszültség 230 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864

Leírás

Kivitel:

Szalagos csőcsiszoló rendkívül nagy leválasztási teljesítménnyel. Ideális csövek és csőhajlatok megmunkálásához − a tisztítástól, futtatási színek eltávolításától, hegesztési varratok csiszolásától egészen a polírozás előkészítéséig és a tükörfényesre polírozásig. A csiszoló-, vlies- és polírozó szalagok fordulatszám tartománya eltérően beállítható. Továbbfejlesztett szalag megvezetés.
Csőcsiszoló szűk rádiuszhoz, fokozatmentesen változtatható fordulatszám csiszoláshoz, szálcsiszoláshoz és magasfényű polírozáshoz.
Minimális faltávolság 50 mm.

Előny:

  • A hegesztési varratok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimális forgácsolási sebességének köszönhetően.
  • Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám a már összeszerelt kapaszkodók csiszolásához, szálcsiszolásához és magasfényű polírozásához.
  • A rugalmas csiszolószalagok még a szűk csőhajlításokhoz is optimálisan alkalmazkodnak, így átmenetek nélküli felületeket eredményeznek.
  • 360°-os palástcsiszolás csupán 2 lépésben.
  • Opcionális terelőgörgők csekély falvastagságokhoz.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • Porvédett golyóscsapágy.

Tartalom:

FEIN RS 17-70 E csőcsiszoló
Szállítás tartozékok nélkül, dobozban.

Figyelem:

Csiszolószalagokat az 558011 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz