• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rörbandslipmaskin, Typ: 72227560

Art-nr.: 077715 72227560
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

varvtalsområde 2 700 min-1 - 8 500 min-1
tillverkarens beteckning RS 17-70 E
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 700 W
bandbredd 20; 40 mm
bandlängd 815 mm
bearbetbar rör-⌀ 8 mm - 80 mm
vikt 4,64 kg
maximal bandhastighet 9 mm/s - 27 mm/s
kabellängd 4 m
Mjukstart Ja
Återstartspärr Ja
Produktslag Rörbandslipmaskin
märkspänning 230 V

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077715 72227560
EAN/GTIN 4014586895864
Tillverkarens nummer 72227560000
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Rörbandslip med extremt hög kapacitet för slipeffekt. Idealisk för bearbetning av rör och rörböjar − rengöring, borttagning av anlöpningsfärg, slipning av svetsfogar fram till poleringsförberedelser och polering till spegelglans. Varvtalsområde för slip-, slipduk- och polerband. Förbättrad bandstyrning.
Rörslip för smala radie, kontinuerligt justerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering.
Minsta väggavstånd 50 mm.

Fördel:

  • Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimal skärhastighet hos slipbanden.
  • Steglöst reglerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering av redan monterade handledare.
  • Flexibla slipband anpassar sig optimalt också till snäva rörböjar och ger därmed ansatsfria ytor.
  • 360° periferislipning i bara 2 arbetsmoment.
  • Brytrullar som tillval för små väggavstånd.
  • Återstartspärr.
  • Dammskyddade kullager.

Leveransinnehåll:

Rörbandslipmaskin FEIN RS 17-70 E.
Levereras exkl. tillbehör i kartong.

Anmärkning:

Slipvävband finns från nr 558011.