Juostinis vamzdžių šlifuoklis 72227560

Prekės Nr.: 077715 72227560
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sūkių skaičiaus diapazonas 2 700 min-1 - 8 500 min-1
Gamintojo pavadinimas RS 17-70 E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 700 W
Juostos plotis 20; 40 mm
Juostos ilgis 815 mm
apdirbamo vamzdžio ⌀ 8 mm - 80 mm
Svoris 4,64 kg
maksimalus juostos greitis 9 mm/s - 27 mm/s
Laido ilgis 4 m
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Produkto rūšis Juostinis vamzdžių šlifuoklis
Nominalioji įtampa 230 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864

Aprašymas

Modelis:

Juostinis vamzdžių šlifuoklis labai produktyvus. Idealiai tinka vamzdžių ir lenktų vamzdžių apdirbimui − valymui, nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių šlifavimui, paruošimui poliruoti ir poliravimui iki veidrodinio spindėjimo. Galima nustatyti skirtingą greitį šlifavimo, neaustinės medžiagos ir poliravimo juostoms. Geresnis juostos valdymas.
Vamzdžių šlifuoklis mažiems spinduliams, reguliuojamas sūkių skaičius šlifavimui, satinavimui ir poliravimui.
Minimalus atstumas iki sienos 50 mm.

Privalumai:

  • Efektyvus suvirinimo siūlių pašalinimas optimaliu šlifavimo juostų darbo greičiu.
  • Laipsniškai reguliuojamas sūkių skaičius šlifavimui, satinavimui ir jau sumontuotų turėklų poliravimui.
  • Lanksčios šlifavimo juostos optimaliai prisitaiko net prie siaurų vamzdžių išlinkimų ir todėl išgaunami itin glotnūs paviršiai.
  • 360 ° periferinis šlifavimas tik per 2 darbo žingsnius.
  • Pasirinktinai kreipiamieji ratukai mažam atstumui nuo sienos.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Nuo dulkių apsaugotas rutulinis guolis.

Tiekiama:

Vamzdžių šlifuoklis FEIN RS 17-70 E.
Tiekiama popierinėje pakuotėje be priedų.

Pastaba:

Šlifavimo juostas žr. nuo Nr. 558011.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį