{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres prędkości obrotowej | 2 700 min-1 - 8 500 min-1 | |
| oznaczenie producenta | RS 17-70 E | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 1 700 W | |
| szerokość taśmy | 20; 40 mm | |
| długość linki | 815 mm | |
| możliwa do obróbki ⌀ rury | 8 mm - 80 mm | |
| masa | 4,64 kg | |
| maksymalna prędkość piły | 9 mm/s - 27 mm/s | |
| długość przewodu | 4 m | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki rurowe | |
| napięcie znamionowe | 230 V |
| Numer artykułu | 077715 72227560 | |
| EAN / GTIN | 4014586895864 | |
| Numer producenta | 72227560000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |