Cordless Nailer GNB 18V-40

Codice art.: 06019L7005
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019L7005
copia
EAN / GTIN 4059952660080
copia
Codice del produttore 06019L7005
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

chiodatrice a batteria GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 inserto XL-BOXX per GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 boccaglio e per GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 magnete per boccaglio standard GNB da 18 V (1600290074). 1 boccaglio standard per GNB 18V (1600A02HL3). 1 perno di espulsione (1 600 A03 42F). 1 x ganci di montaggio (1 600 A02 K07). 2 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso escl. batteria: 4,1 kg
  • Capacità caricatore: 22 pz
  • tipo chiodo/staffa: Spina
  • Lunghezza chiodo: 13 – 40 mm
  • Lunghezza chiodo, fino a.: 40 mm
  • Lunghezza chiodo, da: 13 mm
  • chiodo-Ø: 2,7 – 3 mm
  • chiodo-Ø, fino a.: 3 mm
  • chiodo-Ø, von: 2,7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 5,7 m/s²
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²