• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Nagler GNB 18V-40, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah

Artikel-Nr.: 06019L7005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L7005
EAN / GTIN 4059952660080
Herstellernummer 06019L7005
L-Nummer L00620 107506
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Nagler GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x E-Mundstück für GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x Magnet für GNB 18V Standard-Mundstück (1600290074). 1 x Standard-Mundstück für GNB 18V (1600A02HL3). 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F). 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07). 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 4,1 kg
  • Magazinkapazität: 22 Stck
  • Nagel-/Klammertyp: Stift
  • Nagellänge: 13 – 40 mm
  • Nagellänge, bis zu: 40 mm
  • Nagellänge, von: 13 mm
  • Nagel-Ø: 2,7 – 3 mm
  • Nagel-Ø, bis zu: 3 mm
  • Nagel-Ø, von: 2,7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 5,7 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb