{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud.; 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Peso | 4,1 kg | |
| Capacidad del cargador | 22 ud. | |
| Longitud de clavo mín. | 13 mm | |
| Tipo de clavo | Clavos con cabeza de clavija | |
| Tipo de producto | Nagler |
| Número de artículo | 06019L7005 | |
| EAN / GTIN | 4059952660080 | |
| Número del fabricante | 06019L7005 | |
| Número L | L00620 107506 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |