akkus szegezőgép GNB 18V-40, 2 x akku ProCORE18V 4,0 Ah

Cikkszám: 06019L7005
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 06019L7005
EAN / GTIN 4059952660080
Gyártó száma 06019L7005
L-szám L00620 107506
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

akkus szegezőgép GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x XL-BOXX betét GNB 18V-38/40-hez (1 600 A02 R2X). 1 x e-szájrész GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x mágnes a GNB 18V standard szájrészhez (1600290074). 1 db standard fúvóka GNB 18V-hoz (1600A02HL3). 1 x kilökő csap (1 600 A03 42F). 1 x rögzítőkampó (1 600 A02 K07). 2 x akku ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Jellemző:

  • Akkumulátor-feszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Nem
  • súly, kivéve akku: 4,1 kg
  • Tár kapacitása: 22 db.
  • szeg/konzol típusa: Csap
  • Köröm hossza: 13 – 40 mm
  • A köröm hossza, max: 40 mm
  • Köröm hossza, -tól: 13 mm
  • szeg-Ø: 2,7 – 3 mm
  • szeg-Ø, max: 3 mm
  • szeg-Ø, von: 2,7 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah []: 5,7 m/s²
  • Bizonytalanság K []: 1,5 m/s²