{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc.; 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Poids | 4,1 kg | |
| Capacité du magasin | 22 pc. | |
| Longueur de clou min. | 13 mm | |
| Type de clou | clou à tête d’homme | |
| Type de produit | cloueuses |
| Référence article | 06019L7005 | |
| EAN / GTIN | 4059952660080 | |
| Réf. fabricant | 06019L7005 | |
| Article hors catalogue | L00620 107506 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |