• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorová hřebíkovačka GNB 18V-40, 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah

Artiklové číslo: 06019L7005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks; 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 4,1 kg
Kapacita zásobníku 22 ks
Délka hřebíku min. 13 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019L7005
EAN / GTIN 4059952660080
Číslo výrobce 06019L7005
L-číslo L00620 107506
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorová hřebíkovačka GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x vložka XL-BOXX pro GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x E-náustek pro GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x magnet pro GNB 18V standardní náustek (1600290074). 1 x standardní náustek pro GNB 18V (1600A02HL3). 1 x vyhazovací kolík (1 600 A03 42F). 1 x montážní háčky (1 600 A02 K07). 2 x akumulátorový článek ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátorů: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 4,1 kg
  • Kapacita zásobníku: 22 ks
  • typ hřebík/držák: kolík
  • Délka nehtu: 13–40 mm
  • Délka nehtu, až do: 40 mm
  • Délka nehtu, od: 13 mm
  • hřebík-Ø: 2,7–3 mm
  • hřebík-Ø, až do: 3 mm
  • hřebík-Ø, von: 2,7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 5,7 m /s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²