Görgős szállítószalag 400x300x130 mm

Cikkszám: YRO-01
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám YRO-01
Másolás
EAN / GTIN 4045761190276
Másolás
Gyártó száma YRO-01
Másolás
L-szám L40250 3178
Másolás
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Görgős szállítószalag 400x300x130 mm
  • Max
  • d=
  • Különösen alkalmas olyan gyártó- vagy szállítási sorokban való használatra, ahol az idő pénzt jelent. Itt az árukat vagy csomagokat vagy a mérlegen való áthaladás közben lehet mérni, vagy a rögzített állomásokon a nehéz árukat a görgős szállítószalagnak köszönhetően kényelmesen a mérlegre lehet tolni, mérlegelni és továbbítani a csatlakoztatott görgős szállítószalagra
  • Egyszerűen csatlakoztassa a görgős szállítószalag-felszerelést egy platformra (pl. KERN IFB, IFS, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - kész!
  • Robusztus alumínium profilkeret. A moduláris kialakítás lehetővé teszi az egyes alkatrészek egyszerű szétszerelését a tisztítás vagy csere céljából
  • Sima futású, tűzihorganyzott acél görgők golyóscsapágyazással
  • Vezető görgők
  • Száraz környezetben való használatra alkalmas
  • Görgőtávolság kb. 30 mm
  • Futási irány hosszirányú