Convoyeur à rouleaux YRO-01

Réf.: YRO-01
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article YRO-01
EAN / GTIN 4045761190276
Réf. fabricant YRO-01
Article hors catalogue L40250 3178
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Grâce aux embouts pour convoyeurs KERN YRO facilement manœuvrables, transformez votre balance plate-forme en système de mesure robuste pour une pesée rapide et flexible sur les lignes de convoyage
  • Convient particulièrement pour l’utilisation sur les lignes de production ou d’expédition où le temps, c’est de l’argent. Ici, les marchandises ou les colis peuvent être pesés lors du franchissement de la balance ou, sur des stations fixes, les marchandises lourdes peuvent être poussées par le convoyeur sur la balance, pesées et envoyées vers le convoyeur raccordé
  • Il suffit de monter l’embout pour convoyeur sur une plate-forme (par exemple KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS), et c’est prêt !
  • Robuste châssis en aluminium profilé. La conception modulaire permet un démontage facile pour le nettoyage ou le remplacement de composants individuels
  • Rouleaux en acier galvanisé à chaud, sur roulement à billes pour rotation aisée
  • Rouleaux conducteurs
  • Convient pour une utilisation dans un environnement sec
  • Écartement des rouleaux env. 30 mm
  • Sens de marche longitudinal
  • Contenu de la livraison: 1 convoyeur à rouleaux (sans balance)
  • Nous nous ferons un plaisir d’adapter le convoyeur à rouleaux à votre balance, d’ajuster la précharge ou la tolérance de mise en marche, etc. Demandez votre offre individuelle, votre interlocuteur KERN personnel se fera un plaisir de vous aider