Rulletransportør 400x300x130 mm

Art.-nr.: YRO-01
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer YRO-01
EAN/GTIN 4045761190276
Producentnummer YRO-01
L-nummer L40250 3178
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullebane 400x300x130 mm
  • Max
  • d=
  • Særligt velegnet til brug i produktions- eller forsendelseslinjer, hvor tid er penge. Her kan varer eller pakker enten vejes, mens de passerer over vægten, eller tunge varer kan ved faste stationer bekvemt skubbes ind på vægten takket være rullebanen, vejes og sendes videre til den tilsluttede rullebane
  • Du skal blot fastgøre rullebanebeslaget på en platform (f.eks. KERN IFB, IFS, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - og så er du klar!
  • Robust ramme af aluminiumsprofil. Det modulære design gør det nemt at adskille de enkelte komponenter for at rengøre eller udskifte dem
  • Letløbende, varmgalvaniserede stålruller med kuglelejer
  • Ledende ruller
  • Egnet til brug i tørre omgivelser
  • Rulleafstand ca. 30 mm
  • Kørselsretning i længderetningen