Trasportatore a rulli YRO-01

Codice art.: YRO-01
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
Codice articolo YRO-01
EAN / GTIN 4045761190276
Codice del produttore YRO-01
Numero-L L40250 3178
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie agli scorrevoli supporti KERN per trasportatori a rulli KERN YRO, la vostra bilancia a piattaforma si trasformerà in un robusto sistema di misura per determinare in modo rapido e flessibile il peso nei percorsi di trasporto
  • Particolarmente adatto per l'utilizzo nelle linee di produzione o spedizione, dove il tempo è denaro. Qui le merci o i pacchetti possono essere pesati quando passano sulla bilancia o presso le stazioni fisse i prodotti pesanti possono essere comodamente spinti sulla bilancia grazie al trasportatore a rulli quindi pesati e inviati al successivo trasportatore a rulli
  • Basta inserire il supporto per trasportatore a rulli su una piattaforma (per es. KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - fatto!
  • Robusto telaio con profilo in alluminio. La struttura modulare ne consente l'agevole smontaggio per la pulizia o la sostituzione di singoli componenti
  • Rulli di guida in acciaio molto scorrevoli, zincati a fuoco e muniti di cuscinetti a sfere
  • Rulli di guida scorrevoli
  • Idoneo per l'utilizzo in ambienti asciutti
  • Distanza rulli ca. 30 mm
  • Senso di marcia longitudinale
  • In dotazione: 1 supporto per trasportatore a rulli (senza bilancia)
  • Siamo lieti di adattare il trasportatore a rulli alla vostra bilancia, regolare la tolleranza di precarico o di accensione, ecc. Richiedete la vostra offerta individuale, il vostro interlocutore personale KERN sarà lieto di aiutarvi