Transportor cu role 400x300x130 mm

Cod articol.: YRO-01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol YRO-01
EAN / GTIN 4045761190276
Număr producător YRO-01
L-Număr L40250 3178
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Transportor cu role 400x300x130 mm
  • Max
  • d=
  • Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în liniile de producție sau de expediere, unde timpul înseamnă bani. Aici, mărfurile sau coletele pot fi cântărite în timp ce trec peste cântar sau, la stațiile fixe, mărfurile grele pot fi împinse în mod convenabil pe cântar datorită conveierului cu role, cântărite și trecute pe conveierul cu role conectat
  • Pur și simplu atașați atașamentul pentru transportorul cu role la o platformă (de exemplu, KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - gata!
  • Cadru robust din profil de aluminiu. Designul modular permite dezasamblarea ușoară pentru curățarea sau înlocuirea componentelor individuale
  • Rulouri din oțel galvanizat la cald, cu rulmenți cu bile, cu funcționare lină
  • Role conductoare
  • Adecvat pentru utilizare în mediu uscat
  • Distanța dintre role aprox. 30 mm
  • Direcția de rulare longitudinală