Gyűjtőtálca kis göngyöleghez, műanyag, Gyűjtőtérfogat: 18l

Cikkszám: 981350 18
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
Gyűjtőtérfogat (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűjtőtérfogat 18 l
Magasság 80 mm
Szélesség 560 mm
Mélység 430 mm
Belső magasság 80 mm
Belső szélesség 530 mm
Belső mélység 380 mm
Anyag PE
Kiöntőnyílás nem
Súly 0,8 kg
Termék fajtája Gyűjtőtálca kis göngyöleghez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981350 18
Másolás
EAN / GTIN 2050001672056
Másolás
Gyártó száma AWK10050
Másolás
Gyártó E & G Kunststofftechnik GmbH & Co., Uthuiser Straße 19, 48477 HÖRSTEL, Deutschland, www.eundg.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag edények kis göngyölegekhez, savakkal, lúgokkal, olajokkal stb. szemben ellenálló. Csekély súlyú, robusztus.
Fekete PE tálca.

Felhasználás:

Gyűjtőtálcák tisztítási munkálatokhoz stb.

Figyelem:

Német Építéstechnikai Intézet általi engedély nélküli tálca. Kérjük vegye figyelembe az országára jellemző, engedélyeket, vonatkozó előírásokat és rendelkezéseket.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz