Vana na malé obaly, plastová, Záchytný objem: 18l

Artiklové číslo: 981350 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Záchytný objem 18 l
Výška 80 mm
Šířka 560 mm
Hloubka 420 mm
Výška uvnitř 75 mm
Šířka uvnitř 530 mm
Hloubka uvnitř 380 mm
Materiál PE
Výlevka ne
Hmotnost 0,8 kg
Druh produktu Vana na malé obalové jednotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Číslo výrobce AWK10050
Výrobce/odpovědná osoba E & G Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Uthuiser Straße 19, 48477 Hörstel, Deutschland, www.eundg.com

Popis

Provedení:

Plastové vany pro malé nádoby, odolné vůči kyselinám, zásadám, olejům atd. Nízká hmotnost, robustní provedení.
Vana z PE černá.

Použití:

Jako vana na úniky, pro čištění, atd.

Poznámka:

Vany bez schválení DIBt. Dodržujte specifické předpisy a ustanovení pro vaši zemi.