Vaňa na malé obaly, plastová 18

Č. pol.: 981350 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Záchytný objem 18 l
Výška 80 mm
Šírka 560 mm
Hĺbka 430 mm
Výška vo vnútri 80 mm
Šírka vo vnútri 530 mm
Hĺbka zvnútra 380 mm
Materiál PE
Nalievacia pomôcka nie
Hmotnosť 0,8 kg
Druh produktu Vaňa na malé obaly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981350 18
EAN/GTIN 2050001672056
Číslo výrobcu AWK10050

Popis

Prevedenie:

Plastové vane pre malé zväzky, odolné voči kyselinám, zásadám, olejom atď., s malou hmotnosťou, robustné.
Vaňa z PE čierna.

Použitie:

Ako vaňa na úniky, pre čistenie atď.

Poznámka:

Vane bez schválenia DIBt.Prosím, dodržiavajte pravidlá a predpisy platné vo vašej krajine.