{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume | 18 l | |
| Altura | 80 mm | |
| Largura | 560 mm | |
| Profundidade | 430 mm | |
| Altura interior | 80 mm | |
| Largura interior | 530 mm | |
| Profundidade interior | 380 mm | |
| Material | PE | |
| Auxiliar de vazamento | não | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Tipo de produto | Bandeja para recipientes pequenos |
| Número do artigo | 981350 18 | |
| EAN/GTIN | 2050001672056 | |
| Número do fabricante | AWK10050 | |
| Fabricante/responsável | E & G Kunststofftechnik GmbH & Co., Uthuiser Straße 19, 48477 HÖRSTEL, Deutschland, www.eundg.com |