{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Cubeta para bidones pequeños | |
| Características | apilable | |
| Almacenamiento | almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente | |
| Material | Polietileno (PE) | |
| Superficie | sin tratar | |
| Volumen | 18 l | |
| Anchura útil | 530 mm | |
| Altura útil | 75 mm | |
| Profundidad útil | 380 mm | |
| Anchura total | 560 mm | |
| Altura total | 80 mm | |
| Fondo total | 420 mm | |
| Peso total | 0,8 kg |
| Número de artículo | 981350 18 | |
| EAN / GTIN | 2050001672056 | |
| Número del fabricante | AWK10050 | |
| Fabricante/responsable | E & G Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Uthuiser Straße 19, 48477 Hörstel, Deutschland, www.eundg.com |