Erősített Monier-fogó, horganyzott, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 706670 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,3 mm
Szabvány DIN ISO 9242
Fej karcsú
Szár hosszú
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület Horganyzott
Termék fajtája Harapófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706670 250
EAN / GTIN 4003773071419
Gyártó száma 99 14 250
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Különösen keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Nagyszilárdságú élek precíziós köszörüléssel, fényes fej.

Felhasználás:

Elsősorban Monier-vasak összefűzéséhez, nagy áttétellel. Lágy huzal 4,5 mm ⌀-ig vágható. Csökkenti az ízületek és az izomzat terhelését a jelentősen csillapított vágási ütés következtében.

Szabvány:

DIN ISO 9242

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.