Snažna armaturna kliješta, pocinčana, ukupna duljina: 250mm

Artikl br.: 706670 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,3 mm
Standard DIN ISO 9242
Glava usko
Krak dugačko
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina pocinčano
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 706670 250
EAN / GTIN 4003773071419
Broj proizvođača 99 14 250
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S naročito uskom glavom i dugačkim ručkama. Precizno brušene rezne oštrice velike čvrstoće, glava glatko vučena.

Upotreba:

Osobito prikladno za povezivanje armature. Reže meku žicu do 4,5 mm ⌀. Rasterećenje tetiva i mišića zahvaljujući velikoj redukciji sile rezanja.

Standard:

DIN ISO 9242

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.