Galingos armatūros replės, cinkuotos, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 706670 250
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,3 mm
Norma DIN ISO 9242
Galvutė suplonintas
Kojelė ilga
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Priekinio kirpimo žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706670 250
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003773071419
Kopijuoti
Gamintojo numeris 99 14 250
Kopijuoti
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Su itin plona galvute ir ilgomis kojelėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifu, neizoliuota galvutė.

Paskirtis:

Puikiai tinka montuoti armatūrai, gerai transformuojasi. Nupjauna minkštą vielą iki 4,5 mm ⌀. Sausgyslių ir raumenų apkrovos sumažinimas dėl stipraus pjovimo smūgio amortizavimo.

Standartas:

DIN ISO 9242

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.