{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 250 mm | |
| Vhodné pro | Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Povrch | lesklá, čistá; pozinkováno | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Označení výrobce | Kraft-Monierzange | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 4,5 mm | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 3,3 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | armovací kleště | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 706670 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773071419 | |
| Číslo výrobce | 99 14 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |