Erősített Monier-fogó, horganyzott 300 mm

Cikkszám: 706670 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,8 mm
Szabvány DIN ISO 9242
Fej karcsú
Szár hosszú
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület Horganyzott
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706670 300
EAN / GTIN 4003773228110
Gyártó száma 99 14 300

Leírás

Kivitel:

Különösen keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Nagyszilárdságú élek precíziós köszörüléssel, fényes fej.

Felhasználás:

Elsősorban Monier-vasak összefűzéséhez, nagy áttétellel. Lágy huzal 4,5 mm ⌀-ig vágható. Csökkenti az ízületek és az izomzat terhelését a jelentősen csillapított vágási ütés következtében.

Szabvány:

DIN ISO 9242

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.