{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Suprafaţă | galvanizat; lustruit | |
| Standard | DIN ISO 9242 | |
| Denumirea producătorului | Kraft-Monierzange | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 4,5 mm | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 3,3 mm | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | cleşte monier | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 706670 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773071419 | |
| Număr producător | 99 14 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |