{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cat. Nr.:
Méréstartomány | 0 m - 30 m | |
Felbontás | 0,0001 µm | |
Hullámhossz pontossága | ± 0,005 ppm | |
Pontosság terephasználatnál | 0,4 ppm | |
Nyak hossza | kb. 633 nm | |
Felfűtési idő | kb. 5 min | |
Lézervédelmi osztály | 2 | |
Automatikus környezet kompenzáció | igen | |
Súly | 1 500 g | |
Termék fajtája | Lézer interferométer |
Cikkszám |
467579 10
Másolás |
|
EAN / GTIN |
2050002078192
Másolás |
|
Gyártó | Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland |