{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cat. Nr.:
Domeniu de măsurare | 0 m - 30 m | |
Rezoluţie | 0,0001 µm | |
Precizia lungimii arborelui | ± 0,005 ppm | |
Precizie la utilizarea în câmp | 0,4 ppm | |
Lungimea braţului | cca 633 nm | |
Timp de încălzire | cca. 5 min | |
Clasa de protecţie a laserului | 2 | |
Compensare automată a mediului înconjurător | da | |
Greutate | 1.500 g | |
Tip produs | Interferometru cu laser |
Cod articol |
467579 10
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
2050002078192
Copiaţi |
|
Producător/responsabil | Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland |