Laserski interferometer µLine 10, Tip: 10

Št. art.: 467579 10
Kopiraj
Popust
20000,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 m - 30 m
Ločljivost 0,0001 µm
Natančnost dolžin valov ± 0,005 ppm
Natančnost uporabe v polju 0,4 ppm
Dolžina gredi ca. 633 nm
Čas segrevanja pribl. 5 min
Razred zaščite pred laserji 2
Samodejna kompenzacija okolja da
Masa 1.500 g
Vrsta izdelka Laserski interferometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467579 10
Kopiraj
EAN/GTIN 2050002078192
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Opis

Ausführung:

Preisgünstiges Messsystem zur Erfassung von Positionsgenauigkeiten. Schnell und einfach an Werkzeugmaschinen zu adaptieren. Kompensationstabellen können selbst erstellt werden.

Vorteil:

  • Schnelle Ausrichtung.
  • Kabellose Temperatursensoren für Umweltkompensation.
  • Erstellung von Kompensationstabellen für gängige Maschinensteuerungen.
  • Zweifrequenzsystem mit Auflösung von 0,0001 µm.

Lieferumfang:

Laserinterferometer, Optiken, Umweltkompensations-Einheit und Software.

Sonderzubehör:

Stativ, zusätzliche Optiken zur Erfassung geometrischer Fehler.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript