Interféromètre laser µLine 10, Type: 10

Réf.: 467579 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 m - 30 m
Résolution 0,0001 µm
Précision de la longueur d’onde ± 0,005 ppm
Précision d’utilisation sur le terrain 0,4 ppm
Longueur flexible env. 633 nm
Temps de chauffe env. 5 min
Classe de protection laser 2
Compensation d’environnement automatique oui
Poids 1 500 g
Type de produit Interféromètre laser

Identification et classification

Référence article 467579 10
Copier
EAN / GTIN 2050002078192
Copier
Fabricant Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Description

Exécution:

Système de mesure économique pour le calcul de précisions de positionnement. Adaptation aisée et rapide aux machines-outils. Les tableaux de compensation peuvent être créés par l’utilisateur.

Avantage(s):

  • Alignement rapide.
  • Capteurs de température sans fil pour compensation d’environnement.
  • Création de tableaux de compensation pour les commandes machines courantes.
  • Système à deux fréquences avec résolution de 0,0001 µm.

Livraison:

Interféromètre laser, optiques, unité de compensation d’environnement et logiciel.

Accessoire(s):

Support, optiques supplémentaires pour le calcul d’erreurs géométriques.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript