Interferómetro láser µLine 10, Tipo: 10

Número de artículo: 467579 10
Copiar
Descuento
20400,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 jul 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 m - 30 m
Resolución 0,0001 µm
Precisión de la longitud de onda ± 0,005 ppm
Precisión de aplicación en el campo 0,4 ppm
Longitud de onda aprox. 633 nm
Tiempo de calentamiento aprox. 5 min
Clase de protección láser 2
Compensación medioambiental automática
Peso 1.500 g
Tipo de producto Interferómetro láser

Identificación y clasificación

Número de artículo 467579 10
Copiar
EAN / GTIN 2050002078192
Copiar
Fabricante Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Económico sistema de medición para el registro de la precisión de posicionamiento. Se puede adaptar de forma rápida y sencilla a máquinas herramienta. Las tablas de compensación pueden ser creadas por el usuario.

Ventaja:

  • Alineación rápida.
  • Sensores de temperatura inalámbricos para la compensación ambiental.
  • Creación de tablas de compensación para manejos de máquina corrientes.
  • Sistema de dos frecuencias con resolución de 0,0001 µm.

Volumen de suministro:

Interferómetro láser, ópticas, unidad de compensación ambiental y software.

Partes opcionales:

Soporte, ópticas adicionales para detectar errores geométricos.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript