Mikro lapkatartó betét, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Cikkszám: 270204 12
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Szár ⌀ Ds 12 mm
Belső befogási ⌀ D 6 mm
Belső hűtés igen
Fej ⌀ D1 16 mm
Befogási magasság L2 10,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270204 12
Másolás
EAN / GTIN 4045197465696
Másolás
Gyártó száma 270204 12
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése