Micro-snijplaathouder, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Artikelnummer: 270204 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Binnenspan-⌀ D 6 mm
Inwendige koeling ja
Kop-⌀ D1 16 mm
Spanhoogte L2 10,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270204 12
EAN/GTIN 4045197465696
Nummer fabrikant 270204 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan