Micro-porte-plaquettes, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Réf.: 270204 12
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ queue Ds 12 mm
⌀ bridage intérieur D 6 mm
Arrosage interne oui
⌀ tête D1 16 mm
Hauteur de serrage L2 10,8 mm
Longueur totale L 70 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 270204 12
Copier
EAN / GTIN 4045197465696
Copier
Réf. fabricant 270204 12
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Micro" Afficher tout