Mikro plokštelių laikiklis, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Prekės Nr.: 270204 12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Koto ⌀ Ds 12 mm
Vidinis užspaudimo ⌀ D 6 mm
Vidinis aušinimas taip
Galvutės ⌀ D1 16 mm
Užspaudimo ilgis L2 10,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Produkto rūšis Ištekinimo įrankio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270204 12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197465696
Kopijuoti
Gamintojo numeris 270204 12
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską