Lapkatartó betét 20 mm

Cikkszám: 270204 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Szár ⌀ Ds 20 mm
Belső befogási ⌀ D 6 mm
belső hűtés igen
Fej ⌀ D1 22 mm
Befogási magasság L2 18,8 mm
Teljes hossz L 84 mm
Felhasználási tartomány Radiális belső beszúrás
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270204 20
EAN / GTIN 4045197466013

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz