Držák mikro břitů, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Artiklové číslo: 270204 12
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Micro
Celková délka L
70 mm
Délka hlavy L1
16 mm
Nepodepřená délka A
13,5 mm
Vnitřní chlazení
ano
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01202215
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka stopky LS
56,5 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Micro-Schneidenhalter
Typ stopky
kulatá
Výška upínací plochy L2
10,8 mm
Tvar hlavy
kulatá
Průměr krku L4
16 mm
Délka řezné hrany
16 mm
Postupy obrábění
soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
70 mm
Hmotnost
41 g
Postupy obrábění
Radiální zapichování otvorů (BRS)
Druh produktu
Držák
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Číslo výrobce 270204 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.