GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, IK / Form C 6HX, AlTiX, M: M6

Cikkszám: 135965 M6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat AlTiX
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 5 mm
Menet ⌀ 6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 135965 M6
Másolás
EAN / GTIN 4045197896490
Másolás
Gyártó száma 135965 M6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
30
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
35
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
20
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
30
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
30
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
25
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
12
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
8
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
10
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
8
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
20
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
20
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Belső hűtőfolyadék ellátással.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése