Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM chł. wewn. / kształt C 6HX, AlTiX, M: M6

Nr art.: 135965 M6
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
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M6
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 5 mm
⌀ gwintu 6 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 15 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135965 M6
EAN / GTIN 4045197896490
Numer producenta 135965 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

Z wewnętrznym dopływem chłodziwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie