• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM IK / form C 6HX, AlTiX, M: M6

Art.-nr.: 135965 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Belægning AlTiX
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 5 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 15 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135965 M6
EAN/GTIN 4045197896490
Producentnummer 135965 M6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle