Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM z notranjim hlajenjem/oblika C 6HX, AlTiX, M: M6

Št. art.: 135965 M6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M6
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 5 mm
⌀ navoja 6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 15 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 135965 M6
EAN/GTIN 4045197896490
Številka proizvajalca 135965 M6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse