Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM RI / forma C 6HX M6

Número de artículo: 135965 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
253 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4.9 mm
⌀ de agujero para roscar 5 mm
⌀ de rosca 6 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 15 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135965 M6
EAN / GTIN 4045197896490

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Con alimentación interna de refrigerante.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra