GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM IK / forma C 6HX, AlTiX, M: M6

Prekės Nr.: 135965 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga AlTiX
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135965 M6
EAN / GTIN 4045197896490
Gamintojo numeris 135965 M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.

Su vidiniu aušinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską