Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, ⌀: 10mm

Cikkszám: 085932 10
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 13 N
10 mm
Furat ⌀ 3 mm
Magasság 4,5 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085932 10
Másolás
EAN / GTIN 2050001839480
Másolás
Gyártó száma E998
Másolás

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz