Plochý magnet s otvorom 10

Č. pol.: 085932 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 13 N
10 mm
⌀ otvora 3 mm
Výška 4,5 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085932 10
EAN/GTIN 2050001839480
Číslo výrobcu E998

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka