Plokščiasis magnetas su kiauryme, Neodimis, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085932 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 610 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 4,5 mm
Bendras skersmuo 10 mm
Kiaurymės skersmuo 3 mm
Nominalioji sukibimo jėga 13 N
Medžiaga magnetinė šerdis neodimis
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 80 °C
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085932 10
EAN / GTIN 2050001839480
Gamintojo numeris E998

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.

Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.