Íman plano com furo, Neodímio, ⌀: 10

N.º do artigo: 085932 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 138 peças em stock
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
Força de retenção nominal 13 N
10 mm
⌀ do furo 3 mm
Altura 4,5 mm
Material do núcleo magnético Neodímio
resistência máxima à temperatura 80 °C
Tipo de produto Íman plano

Identificação e classificação

Número do artigo 085932 10
EAN/GTIN 2050001839480
Número do fabricante E998

Descrição

Versão:

  • Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
  • Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
  • Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Vantagem:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.