Fladgribermagnet med boring, neodym, ⌀: 10mm

Art.-nr.: 085932 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.817 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 10 mm
Diameter, hul 3 mm
Nom. holdekraft 13 N
Materiale, magnetisk kerne neodym
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 80 °C
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085932 10
EAN/GTIN 2050001839480
Producentnummer E998

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.

Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.