Nedvszívó szőnyeg, 0,8×30 m, Felhasználási terület: OIL

Cikkszám: 084391 OIL
Másolás
Ár / 1 Darab (12,64 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási terület Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék barna
Maximális nedvszívó képesség 103 l
Felhasználási terület OIL
Tartalom db/karton 1
Termék fajtája Szőnyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084391 OIL
Másolás
EAN / GTIN 2050001710765
Másolás
Gyártó száma WM312
Másolás
Gyártó Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Nedvszívó szőnyegek háromrétegű szerkezettel és szigetelő, csúszásmentes fóliával. Ideális folyosók és gyártóterületek borításához és gépek körüli védelemhez. A felvett folyadékot a vlies biztonságosan megköti. 100% padlóvédelem.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz