• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tapis absorbant, 0,8×30 m, Utilisation: OIL

Réf.: 084391 OIL
Prix par 1 Unité (CHF 13,98 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur brun
Capacité d'absorption max. 103 l
Utilisation OIL
Qté livrée Unité/Carton 1
Type de produit Tapis

Identification et classification

Référence article 084391 OIL
EAN / GTIN 2050001710765
Réf. fabricant WM312
Fabricant/personne responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Tapis absorbants triple couche et dotés d’un film épais antidérapant. Idéals pour recouvrir allées et surfaces de production et comme protection autour de machines. Le liquide retenu est lié de manière sûre dans le tissu. Protection à 100 % des sols.